Prodotti /

Cod. Rexel
WX6031205
Cod. Produttore
6031205
Cod. EAN
8025241208925

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: E1205 RIP. MOLLA 15F. VER
  • Tipo: Ripetitore con molla
  • Numero fili: 15
  • Colore: Verde
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: WX6031205
Descrizione del produttore: Ripetitore con molla da 15 fili di colore verde, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Ideale per applicazioni di cablaggio e installazioni elettriche, offre facilità di montaggio e resistenza nel tempo. La struttura compatta e il materiale di qualità assicurano una lunga durata e prestazioni costanti in ambienti elettrici.