›

E120 J CPP-10A 12P. PP 6MMQ

Cod. Rexel WX6030700
Cod. Produttore 6030700
Cod. EAN 8025241202930

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore automatico
  • Corrente nominale: 10A
  • Numero poli: 12P
  • Sezione conduttori: fino a 6 mm²
  • Applicazione: residenziale e industriale
  • Installazione: quadri elettrici
  • Serie: E120 J CPP
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico E120 J CPP-10A a 12 poli, progettato per la protezione e la gestione sicura degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Adatto per l’installazione in quadri elettrici, supporta conduttori fino a 6 mm², assicurando una connessione stabile e sicura. Il dispositivo è caratterizzato da una corrente nominale di 10A, ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione all’interno di sistemi elettrici complessi.
E120 J CPP-10A 12P. PP 6MMQ