Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101936
Cod. Produttore
4101936
Cod. EAN
8025241062510

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E12 13X34
  • Tensione: 30V
  • Potenza: 3W
  • Applicazione: bassa tensione
  • Durata: lunga
  • Installazione: facile inserimento
  • Uso: impianti elettrici
  • Serie: WX4101936
Descrizione del produttore: La lampadina E12 con attacco 13x34 è progettata per applicazioni elettriche a bassa tensione, funzionando a 30V con una potenza di 3W. Questo componente garantisce un'illuminazione efficiente e affidabile, ideale per impianti elettrici che richiedono una sorgente luminosa compatta e performante. La sua costruzione consente un facile inserimento e una lunga durata operativa, rendendola adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico.