Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101934
Cod. Produttore
4101934
Cod. EAN
8025241062497

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E12
  • Dimensioni: 13x34 mm
  • Tensione: 28 V
  • Potenza: 2 W
  • Efficienza: Energetica
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX4101934
  • Applicazioni: Professionali
Descrizione del produttore: La lampadina E12 con dimensioni 13x34 mm è progettata per funzionare a 28V con una potenza di 2W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta. La sua struttura è ottimizzata per garantire efficienza energetica e lunga durata, rendendola adatta a diversi impianti elettrici. La compatibilità con tensioni specifiche e la potenza contenuta la rendono una scelta versatile per utilizzi tecnici e professionali.