Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101930
Cod. Produttore
4101930
Cod. EAN
8025241062459

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E12 13x34
  • Tensione: 18V
  • Potenza: 2W
  • Consumo: basso
  • Applicazioni: elettriche
  • Efficienza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: WX4101930
Descrizione del produttore: La lampadina E12 con attacco 13x34 funziona a 18V con una potenza di 2W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione compatta e a basso consumo energetico. Questo prodotto è progettato per garantire efficienza e durata, offrendo una soluzione affidabile per impianti elettrici che necessitano di componenti di alta qualità. La sua tensione di funzionamento e la potenza contenuta la rendono adatta a diversi utilizzi in ambito elettrico.