Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101940
Cod. Produttore
4101940
Cod. EAN
8025241062558

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E12 13x34
  • Tensione: 110V
  • Potenza: 5W
  • Tipo: Lampadina incandescenza
  • Applicazione: Fonte luminosa compatta
  • Affidabilità: Alta qualità
  • Settore: Elettrico
  • Serie: WX4101940
Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza E12 con attacco 13x34, progettata per funzionare a 110V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta ed efficiente. Prodotto affidabile e di alta qualità, adatto per diversi impieghi nel settore elettrico.