Prodotti /

Cod. Rexel
WX6030183
Cod. Produttore
6030183
Cod. EAN
8025241204798

Informazioni di prodotto

  • Portata nominale: 2,5 A
  • Poli: 3
  • Tipo fusibili: 5x20 mm cilindrici
  • Portafusibili: CFT
  • Serie: E100 PAF
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Applicazione: Trifase
  • Struttura: Robusta e affidabile
Descrizione del produttore: Interruttore automatico E100 PAF a 3 poli con portafusibili CFT per fusibili cilindrici da 5x20 mm, con portata nominale di 2,5 A. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicura sicurezza e continuità operativa grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dei carichi elettrici trifase.