Prodotti /

Cod. Rexel
WX6030182
Cod. Produttore
6030182
Cod. EAN
8025241204781

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore bipolare
  • Portafusibile: 2 poli
  • Fusibili: CFT 5x20 mm
  • Portata nominale: 2,5 A
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Struttura: Compatta e robusta
  • Serie: E100 PAF
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico bipolare E100 PAF con portafusibile 2 poli, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici. Dotato di fusibili di tipo CFT da 5x20 mm con portata nominale di 2,5 A, assicura un intervento rapido in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, questo dispositivo combina affidabilità e sicurezza, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici grazie alla sua struttura compatta e robusta.