Prodotti /

Cod. Rexel
WX6030500
Cod. Produttore
6030500
Cod. EAN
8025241202855

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3 A
  • Numero poli: 12
  • Sezione collegamento: 2,5 mm²
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Installazione: compatta e semplice
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: E100 J
Descrizione del produttore: Interruttore automatico E100 J CPP-3A con 12 poli, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni che richiedono una corrente nominale di 3 ampere e una sezione di collegamento fino a 2,5 mm². Questo dispositivo assicura un funzionamento sicuro e duraturo, ideale per impianti elettrici residenziali e industriali. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo un controllo efficace della corrente e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.