›

E10 SF. 15X29 6V 5W

Cod. Rexel WX4101554
Cod. Produttore 4101554
Cod. EAN 8025241059725

Informazioni principali

  • Attacco: E10 SF
  • Dimensioni: 15x29 mm
  • Tensione nominale: 6 V
  • Potenza: 5 W
  • Applicazione: bassa tensione
  • Efficienza: prestazioni costanti
  • Durata: affidabile e duratura
  • Serie: WX4101554

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con attacco a vite da 15x29 mm, progettata per funzionare a 6 volt e 5 watt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo prestazioni costanti e durata nel tempo. La sua struttura è adatta per impieghi in dispositivi elettrici che necessitano di un’alimentazione a bassa tensione, assicurando efficienza e sicurezza nell’utilizzo.
E10 SF. 15X29 6V 5W