›

E10 SF. 15X29 6V 3W

Cod. Rexel WX4101553
Cod. Produttore 4101553
Cod. EAN 8025241059701

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 15x29 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 3 W
  • Durata: lunga
  • Installazione: facile
  • Uso: elettronica
  • Serie: WX4101553

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E10 con dimensioni compatte di 15x29 mm è progettata per un funzionamento efficiente a 6 volt e 3 watt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di piccole dimensioni, garantendo una lunga durata e prestazioni stabili in dispositivi elettrici. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e un utilizzo sicuro in vari ambiti dell'elettronica.
E10 SF. 15X29 6V 3W