Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101540
Cod. Produttore
4101540
Cod. EAN
8025241059541

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 15x29 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 2,7 W
  • Applicazione: basso consumo
  • Illuminazione: efficiente
  • Uso: elettrico/elettronico
  • Serie: WX4101540
Descrizione del produttore: Lampadina E10 con dimensioni compatte di 15x29 mm, progettata per funzionare a 6 volt con una potenza di 2,7 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di piccole dimensioni, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura in dispositivi a basso consumo energetico. La sua compattezza e specifiche tecniche la rendono adatta per utilizzi in ambito elettrico e elettronico.