›

E10 SF. 15X29 24V 5W

Cod. Rexel WX4101564
Cod. Produttore 4101564
Cod. EAN 8025241059923

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 15x29 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 5W
  • Applicazione: bassa tensione
  • Efficienza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: WX4101564

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con dimensioni compatte di 15x29 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di piccole dimensioni, garantisce efficienza e durata nel tempo. La sua tensione di esercizio la rende adatta a circuiti a bassa tensione, offrendo prestazioni costanti in vari contesti elettrici.
E10 SF. 15X29 24V 5W