Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101563
Cod. Produttore
4101563
Cod. EAN
8025241059909

Informazioni di prodotto

  • Tipo: E10 SF
  • Dimensioni: 15x29 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 3 W
  • Applicazione: Segnalazione luminosa
  • Materiali: Resistenti
  • Uso: Industriale e civile
  • Serie: WX4101563
Descrizione del produttore: Lampada indicatrice E10 SF con dimensioni compatte di 15x29 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 3W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale luminoso affidabile e di facile installazione. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e performance costanti nel tempo. Adatta per impianti industriali e civili dove è necessaria una segnalazione luminosa chiara e precisa.