›

E10 SF. 15X29 12V 6W

Cod. Rexel WX4101561
Cod. Produttore 4101561
Cod. EAN 8025241059862

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 15x29 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 6 W
  • Tipo: Lampadina a vite
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Serie: WX4101561
  • Efficienza: Alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con attacco a vite da 15x29 mm, progettata per funzionare a 12 volt con una potenza di 6 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di luce affidabile e compatta, garantisce efficienza e durata nel tempo. Adatta a diversi dispositivi elettrici, questa lampadina è un componente essenziale per impianti che necessitano di illuminazione a bassa tensione.
E10 SF. 15X29 12V 6W