›

E10 SF. 15X29 12V 2.7W

Cod. Rexel WX4101550
Cod. Produttore 4101550
Cod. EAN 8025241059688

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 15x29 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 2.7W
  • Consumo: basso
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: WX4101550

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina elettrica E10 con dimensioni compatte di 15x29 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 2.7W. Ideale per applicazioni che richiedono una fonte luminosa affidabile e a basso consumo energetico, garantisce prestazioni costanti e lunga durata. La sua struttura è adatta per installazioni in circuiti elettrici specifici, offrendo efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano.
E10 SF. 15X29 12V 2.7W