›

E10 SF. 11X24 6V 2,1W

Cod. Rexel WX4101503
Cod. Produttore 4101503
Cod. EAN 8025241058841

Informazioni principali

  • Attacco: E10 SF
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 2,1 W
  • Applicazione: Illuminazione tecnica
  • Efficienza: Alta durata
  • Compatibilità: Basso voltaggio
  • Serie: WX4101503

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E10 con attacco a vite da 11x24 mm è progettata per funzionare a 6 volt con una potenza di 2,1 watt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua compatibilità con sistemi a basso voltaggio la rende adatta a diversi utilizzi tecnici e di segnalazione.
E10 SF. 11X24 6V 2,1W