›

E10 SF. 11X24 6V 0,6W

Cod. Rexel WX4101517
Cod. Produttore 4101517
Cod. EAN 8025241059084

Informazioni principali

  • Attacco: E10 SF
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 0,6 W
  • Consumo: basso
  • Applicazioni: elettriche compatte
  • Efficienza: elevata
  • Serie: WX4101517

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con attacco da 11x24 mm, progettata per funzionare a 6 volt con una potenza di 0,6 watt. Questa lampadina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e a basso consumo energetico, garantendo efficienza e durata nel tempo. Adatta per impieghi in dispositivi elettrici che necessitano di una tensione di alimentazione di 6V, offre una luce affidabile mantenendo dimensioni ridotte.
E10 SF. 11X24 6V 0,6W