›

E10 SF. 11X24 4,8V 1,44W

Cod. Rexel WX4101488
Cod. Produttore 4101488
Cod. EAN 8025241058575

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 4,8 V
  • Potenza: 1,44 W
  • Tipo: Lampadina incandescenza
  • Consumo: Ridotto
  • Applicazione: Illuminazione tecnica
  • Serie: WX4101488

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza E10 con attacco da 11x24 mm, progettata per funzionare a 4,8 volt con una potenza di 1,44 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile, garantisce un'illuminazione costante e duratura. Adatta per dispositivi elettrici che necessitano di una bassa tensione e consumi ridotti, questa lampadina è una soluzione efficiente per il settore dell'illuminazione tecnica.
E10 SF. 11X24 4,8V 1,44W