›

E10 SF. 11X24 4,5V 1,3W

Cod. Rexel WX4101520
Cod. Produttore 4101520
Cod. EAN 8025241059145

Informazioni principali

  • Base a vite: E10
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 4,5 V
  • Potenza: 1,3 W
  • Applicazione: bassa tensione
  • Montaggio: facile
  • Efficienza: elevata
  • Serie: WX4101520

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con base a vite da 11x24 mm, progettata per funzionare a 4,5 volt con una potenza di 1,3 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce efficienza e durata in dispositivi a bassa tensione. La sua struttura è adatta per un facile montaggio in sistemi elettrici specifici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nell'uso.
E10 SF. 11X24 4,5V 1,3W