Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101497
Cod. Produttore
4101497
Cod. EAN
8025241058759

Informazioni di prodotto

  • Tipo: E10 SF
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 3,5 V
  • Potenza: 1,05 W
  • Efficienza: Alto risparmio
  • Applicazioni: Uso elettrico
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: WX4101497
Descrizione del produttore: La lampadina E10 SF con dimensioni 11x24 mm funziona a 3,5V con una potenza di 1,05W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di luce compatta e a basso consumo. Questo componente si distingue per la sua affidabilità e per l’efficienza energetica, rendendolo adatto a diversi dispositivi elettrici che necessitano di una lampadina durevole e performante.