›

E10 SF. 11X24 3,5V 0,7W

Cod. Rexel WX4101501
Cod. Produttore 4101501
Cod. EAN 8025241058827

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 3,5 V
  • Potenza: 0,7 W
  • Consumo: basso
  • Efficienza: elevata
  • Affidabilità: costante
  • Serie: WX4101501

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con attacco a vite da 11x24 mm, progettata per funzionare a 3,5 volt con una potenza di 0,7 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso consumo energetico, garantisce efficienza e durata in dispositivi che necessitano di illuminazione specifica. La sua costruzione è pensata per offrire affidabilità e prestazioni costanti in ambienti elettrici diversi.
E10 SF. 11X24 3,5V 0,7W