›

E10 SF. 11X24 24V 3W

Cod. Rexel WX4101509
Cod. Produttore 4101509
Cod. EAN 8025241058964

Informazioni principali

  • Attacco: E10 SF
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 3W
  • Applicazione: Compatta e affidabile
  • Facile inserimento e sostituzione
  • Serie: WX4101509
  • Efficienza e durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E10 SF con dimensioni 11x24 mm è progettata per funzionare a 24V con una potenza di 3W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per un facile inserimento e sostituzione in vari dispositivi elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano.
E10 SF. 11X24 24V 3W