›

E10 SF. 11X24 24V 2W

Cod. Rexel WX4101508
Cod. Produttore 4101508
Cod. EAN 8025241058940

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 2 W
  • Applicazione: Illuminazione bassa tensione
  • Durata: Affidabile e duratura
  • Tipo: Lampadina a vite
  • Serie: WX4101508

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con attacco a vite da 11x24 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 2W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di luce compatta e affidabile, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura in impianti a bassa tensione.
E10 SF. 11X24 24V 2W