›

E10 SF. 11X24 2,5V 0,75W

Cod. Rexel WX4101494
Cod. Produttore 4101494
Cod. EAN 8025241058698

Informazioni principali

  • Tipo: E10 SF
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 2,5 V
  • Potenza: 0,75 W
  • Consumo: basso
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: WX4101494
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 SF con dimensioni compatte di 11x24 mm, progettata per un funzionamento a 2,5 volt e una potenza di 0,75 watt. Questa lampadina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di piccole dimensioni, garantendo efficienza e durata nel tempo. Adatta per utilizzi specifici in ambito elettrico dove è necessaria una luce a basso consumo e precisione nelle dimensioni.
E10 SF. 11X24 2,5V 0,75W