›

E10 SF. 11X24 2,5V 0,5W

Cod. Rexel WX4101493
Cod. Produttore 4101493
Cod. EAN 8025241058674

Informazioni principali

  • Attacco: E10 SF
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 2,5 V
  • Potenza: 0,5 W
  • Consumo: basso
  • Applicazioni: illuminazione tecnica
  • Efficienza: alta
  • Serie: WX4101493

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E10 SF con dimensioni di 11x24 mm è progettata per un funzionamento a 2,5 volt e una potenza di 0,5 watt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione compatta e a basso consumo energetico, garantendo efficienza e affidabilità. La sua struttura è studiata per adattarsi perfettamente a circuiti elettrici con attacco E10, offrendo una soluzione versatile per diversi utilizzi nel campo dell'illuminazione tecnica.
E10 SF. 11X24 2,5V 0,5W