›

E10 SF. 11X24 18V 1,8W

Cod. Rexel WX4101530
Cod. Produttore 4101530
Cod. EAN 8025241059343

Informazioni principali

  • Attacco: E10 SF
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 18 V
  • Potenza: 1,8 W
  • Applicazione: Compatta e affidabile
  • Montaggio: Facile e versatile
  • Serie: WX4101530
  • Durata: Elevata nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E10 SF con dimensioni 11x24 mm è progettata per funzionare a 18V con una potenza di 1,8W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per un facile montaggio e un utilizzo versatile in vari dispositivi elettrici.
E10 SF. 11X24 18V 1,8W