›

E10 SF. 11X24 14V 2,1W

Cod. Rexel WX4101531
Cod. Produttore 4101531
Cod. EAN 8025241059367

Informazioni principali

  • Attacco: E10 11x24 mm
  • Tensione: 14 V
  • Potenza: 2,1 W
  • Tipo: Lampadina compatta
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Installazione: Facile e standard
  • Durata: Affidabile e costante
  • Serie: WX4101531

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con attacco da 11x24 mm, progettata per funzionare a 14V con una potenza di 2,1W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e durata. Questa lampadina è adatta per impieghi specifici in ambito elettrico, offrendo prestazioni costanti e una facile installazione grazie al suo attacco standard.
E10 SF. 11X24 14V 2,1W