›

E10 SF. 11X24 12V 3W

Cod. Rexel WX4101507
Cod. Produttore 4101507
Cod. EAN 8025241058926

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 3 W
  • Applicazione: uso elettrico
  • Efficienza: alta
  • Durata: prolungata
  • Serie: WX4101507

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con attacco a vite da 11x24 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 3W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua tensione di esercizio e la potenza la rendono adatta a dispositivi elettrici di piccolo e medio consumo.
E10 SF. 11X24 12V 3W