›

E10 SF. 11X24 12V 2W

Cod. Rexel WX4101506
Cod. Produttore 4101506
Cod. EAN 8025241058902

Informazioni principali

  • Attacco: E10 vite
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 2 W
  • Uso: bassa tensione
  • Durata: lunga
  • Efficienza: elevata
  • Serie: WX4101506

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con attacco a vite da 11x24 mm, progettata per funzionare a 12 volt con una potenza di 2 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e lunga durata. Adatta per impieghi in dispositivi elettrici che necessitano di un'illuminazione a bassa tensione.
E10 SF. 11X24 12V 2W