Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101524
Cod. Produttore
4101524
Cod. EAN
8025241059220

Informazioni di prodotto

  • Tipo: E10 SF
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 0,6 W
  • Consumo: basso
  • Applicazioni: illuminazione elettrica
  • Funzionamento: stabile
  • Serie: WX4101524
Descrizione del produttore: La lampadina E10 SF 11x24 a 12V con potenza di 0,6W è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile. Grazie alle sue dimensioni compatte e al basso consumo energetico, è perfetta per dispositivi elettrici che necessitano di una fonte luminosa duratura e di qualità. La tensione di 12V garantisce un funzionamento stabile, rendendola adatta a diversi impieghi nel settore elettrico.