Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101492
Cod. Produttore
4101492
Cod. EAN
8025241058650

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 11x24 mm
  • Tensione: 1,5 V
  • Potenza: 0,3 W
  • Consumo: basso
  • Applicazioni: elettronica
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WX4101492
Descrizione del produttore: Lampadina E10 con dimensioni compatte di 11x24 mm, progettata per funzionare a 1,5 volt con una potenza di 0,3 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa efficiente e di piccole dimensioni, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è adatta per utilizzi in dispositivi elettronici e sistemi elettrici che necessitano di una luce stabile e a basso consumo energetico.