›

E10 9X23 6V 0,6W

Cod. Rexel WX4101358
Cod. Produttore 4101358
Cod. EAN 8025241056939

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 9x23 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 0,6 W
  • Consumo: basso
  • Applicazione: illuminazione compatta
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WX4101358

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con dimensioni 9x23 mm, progettata per funzionare a 6 volt con una potenza di 0,6 watt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una fonte luminosa compatta e a basso consumo energetico, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è adatta per impieghi in dispositivi elettrici che necessitano di un'illuminazione efficiente e stabile.
E10 9X23 6V 0,6W