›

E10 9X23 48V 3W

Cod. Rexel WX4101371
Cod. Produttore 4101371
Cod. EAN 8025241057158

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 9x23 mm
  • Tensione nominale: 48V
  • Potenza: 3W
  • Tipo lampadina: Incandescenza
  • Applicazione: Fonte luminosa compatta
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: WX4101371

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E10, dimensioni 9x23 mm, tensione nominale di 48V e potenza di 3W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile.
E10 9X23 48V 3W