›

E10 9X23 48V 2W

Cod. Rexel WX4101385
Cod. Produttore 4101385
Cod. EAN 8025241057387

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 9x23 mm
  • Tensione: 48 V
  • Potenza: 2 W
  • Serie: WX4101385
  • Uso: bassa tensione
  • Durata: elevata
  • Efficienza: costante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con attacco a vite da 9x23 mm, progettata per funzionare a 48V con una potenza di 2W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce efficienza e durata nel tempo. Adatta per impieghi in circuiti a bassa tensione, offre prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano.
E10 9X23 48V 2W