›

E10 9X23 30V 3W

Cod. Rexel WX4101379
Cod. Produttore 4101379
Cod. EAN 8025241057288

Informazioni principali

  • Tipo: E10
  • Dimensioni: 9X23 mm
  • Tensione: 30 V
  • Potenza: 3 W
  • Applicazione: bassa tensione
  • Consumo: ridotto
  • Installazione: spazi limitati
  • Serie: WX4101379

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E10 con dimensioni 9X23 è progettata per applicazioni elettriche a bassa tensione, con una capacità di 30V e una potenza di 3W. Questo componente è ideale per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile in dispositivi elettrici che richiedono un consumo energetico ridotto. La sua struttura compatta e la tensione di funzionamento la rendono adatta per installazioni in spazi limitati, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo.
E10 9X23 30V 3W