›

E10 9X23 30V 2W

Cod. Rexel WX4101367
Cod. Produttore 4101367
Cod. EAN 8025241057097

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 9X23 mm
  • Tensione: 30 V
  • Potenza: 2 W
  • Applicazione: Fonte luminosa compatta
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: WX4101367

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con dimensioni 9X23, progettata per funzionare a 30V con una potenza di 2W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per un facile inserimento in dispositivi elettrici che utilizzano attacchi E10, offrendo prestazioni costanti in ambienti elettrici a bassa tensione.
E10 9X23 30V 2W