›

E10 9X23 30V 1,2W

Cod. Rexel WX4101366
Cod. Produttore 4101366
Cod. EAN 8025241057073

Informazioni principali

  • Attacco: E10 9x23
  • Tensione: 30V
  • Potenza: 1,2W
  • Serie: WX4101366
  • Applicazione: bassa tensione
  • Durata: elevata
  • Connessione: stabile
  • Dimensioni: compatte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E10 con attacco 9x23 è progettata per applicazioni elettriche a bassa tensione, operando a 30V con una potenza di 1,2W. Questo componente è ideale per circuiti che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua costruzione è pensata per un facile inserimento e una connessione stabile, rendendola adatta a diversi dispositivi elettrici che necessitano di illuminazione precisa e costante.
E10 9X23 30V 1,2W