›

E10 9X23 24V 1,2W

Cod. Rexel WX4101361
Cod. Produttore 4101361
Cod. EAN 8025241056991

Informazioni principali

  • Attacco: E10 9x23 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 1,2W
  • Consumo: basso
  • Applicazioni: illuminazione precisa
  • Costruzione: compatta
  • Efficienza: alta
  • Serie: WX4101361

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con attacco da 9x23 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 1,2W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di luce a bassa tensione e consumo ridotto, garantendo efficienza e affidabilità in ambienti elettrici specifici. La sua costruzione compatta e le caratteristiche tecniche la rendono adatta per utilizzi in dispositivi elettrici che necessitano di illuminazione precisa e duratura.
E10 9X23 24V 1,2W