Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101359
Cod. Produttore
4101359
Cod. EAN
8025241056953

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 9x23 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 3W
  • Consumo: basso
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Efficienza: alta
  • Serie: WX4101359
Descrizione del produttore: Lampadina E10 con attacco da 9x23 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 3W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce efficienza e durata nel tempo. Perfetta per impianti elettrici di piccole dimensioni dove è necessaria una luce stabile a basso consumo energetico.