›

E10 9X23 12V 1,2W

Cod. Rexel WX4101372
Cod. Produttore 4101372
Cod. EAN 8025241057172

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 9x23 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 1,2W
  • Consumo: basso
  • Applicazioni: illuminazione compatta
  • Affidabilità: alta durata
  • Serie: WX4101372

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con dimensioni 9x23 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 1,2W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una fonte luminosa compatta ed efficiente, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua tensione di funzionamento a 12V la rende adatta a impianti elettrici a bassa tensione, offrendo una luce stabile e costante. La potenza di 1,2W assicura un consumo energetico contenuto, ideale per utilizzi in dispositivi elettrici e sistemi di illuminazione specializzati.
E10 9X23 12V 1,2W