›

E10 10X28 80V 3W

Cod. Rexel WX4101279
Cod. Produttore 4101279
Cod. EAN 8025241055598

Informazioni principali

  • Tipo: E10
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 80 V
  • Potenza: 3 W
  • Applicazione: elettrica
  • Illuminazione: affidabile
  • Durata: ottimale
  • Serie: WX4101279

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E10 con dimensioni 10x28 mm è progettata per applicazioni elettriche che richiedono un voltaggio di 80V e una potenza di 3W. Questo componente garantisce un'illuminazione affidabile e compatta, ideale per dispositivi elettrici di precisione e piccoli apparecchi. La sua struttura è pensata per assicurare durata e prestazioni ottimali in ambienti elettrici specifici.
E10 10X28 80V 3W