Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101247
Cod. Produttore
4101247
Cod. EAN
8025241054997

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 7 V
  • Potenza: 2,1 W
  • Attacco: E10
  • Serie: WX4101247
  • Applicazioni: elettriche
  • Durata: lunga
  • Efficienza: alta
Descrizione del produttore: La lampadina E10 con dimensioni 10x28 mm è progettata per applicazioni elettriche che richiedono una tensione di 7 volt e una potenza di 2,1 watt. Questo componente garantisce efficienza e affidabilità in dispositivi che necessitano di un'illuminazione compatta e precisa, ideale per impieghi in ambito elettrico e elettronico. La sua configurazione è studiata per assicurare una lunga durata e prestazioni costanti, rendendola una scelta ottimale per installazioni tecniche che richiedono un prodotto di qualità e specifiche tecniche ben definite.