›

E10 10X28 6V 5W

Cod. Rexel WX4101224
Cod. Produttore 4101224
Cod. EAN 8025241054539

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 5 W
  • Durata: lunga
  • Efficienza: ottimale
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: WX4101224

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E10 con dimensioni 10x28 mm è progettata per un funzionamento a 6 volt e una potenza di 5 watt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta. Questo prodotto garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale, rendendolo adatto per diversi dispositivi elettrici e impianti che necessitano di una fonte luminosa stabile e performante.
E10 10X28 6V 5W