›

E10 10X28 6V 3W

Cod. Rexel WX4101217
Cod. Produttore 4101217
Cod. EAN 8025241054379

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione nominale: 6 V
  • Potenza: 3 W
  • Applicazione: Illuminazione compatta
  • Efficienza: Alta durata
  • Serie: WX4101217
  • Uso: Dispositivi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E10 con dimensioni 10x28 mm è progettata per funzionare a 6 volt con una potenza di 3 watt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è adatta per installazioni in dispositivi elettrici che necessitano di un'illuminazione specifica a bassa tensione.
E10 10X28 6V 3W