›

E10 10X28 6V 2,1W

Cod. Rexel WX4101204
Cod. Produttore 4101204
Cod. EAN 8025241054133

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 6V
  • Potenza: 2,1W
  • Serie: WX4101204
  • Applicazione: uso elettrico
  • Facile inserimento: sì
  • Durata: affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 6V con una potenza di 2,1W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e durata. La sua struttura è ottimizzata per un facile inserimento in dispositivi elettrici che utilizzano attacchi E10, rendendola una scelta versatile per diversi impieghi nel settore elettrico.
E10 10X28 6V 2,1W