Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101213
Cod. Produttore
4101213
Cod. EAN
8025241054294

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E10 10x28 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 1,1 W
  • Applicazione: bassa tensione
  • Luce: stabile e costante
  • Montaggio: facile e versatile
  • Efficienza: alta durata
  • Serie: WX4101213
Descrizione del produttore: Lampadina E10 con attacco da 10x28 mm, funzionante a 6 volt e potenza di 1,1 watt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile. Progettata per garantire efficienza e durata, questa lampadina è adatta a dispositivi con alimentazione a bassa tensione, offrendo una luce stabile e costante. La sua struttura è pensata per un facile montaggio e un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici.