Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101212
Cod. Produttore
4101212
Cod. EAN
8025241054270

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 0,6 W
  • Consumo: basso
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: WX4101212
Descrizione del produttore: Lampadina E10 con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 6 volt con una potenza di 0,6 watt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso consumo energetico. La sua struttura è realizzata per garantire affidabilità e lunga durata, rendendola adatta a diversi utilizzi in ambito elettrico.