›

E10 10X28 60V 5W

Cod. Rexel WX4101239
Cod. Produttore 4101239
Cod. EAN 8025241054843

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione nominale: 60V
  • Potenza: 5W
  • Attacco: E10
  • Applicazione: bassa tensione
  • Connessione: sicura e stabile
  • Serie: WX4101239
  • Efficienza: illuminazione duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E10 con dimensioni 10x28 mm è progettata per applicazioni elettriche a bassa tensione, supportando un voltaggio di 60V e una potenza di 5W. Questo componente è ideale per garantire un'illuminazione affidabile e duratura in dispositivi elettrici che richiedono una fonte luminosa compatta e efficiente. La sua struttura è ottimizzata per un facile inserimento e una connessione sicura, assicurando performance costanti nel tempo.
E10 10X28 60V 5W