Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101277
Cod. Produttore
4101277
Cod. EAN
8025241055550

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 60 V
  • Potenza: 4 W
  • Tipo: Lampadina
  • Serie: WX4101277
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Affidabilità: Alta durata
Descrizione del produttore: Lampadina E10 con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 60 volt con una potenza di 4 watt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua compatibilità con sistemi a bassa tensione la rende adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico.